Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

135282 Stex24 Signalsäule blau-weiß-grün-gelb, 70mm, 24V AC/DC, LED-Dauerlicht mit Summer, Kabel 2,5 Meter, SS70-B4/24 122


Menge:  Stück  
Produktinformationen
135282 Stex24 Signalsäule blau-weiß-grün-gelb, 70mm, 24V AC/DC, LED-Dauerlicht mit Summer, Kabel 2,5 Meter, SS70-B4/24 122
135282 Stex24 Signalsäule blau-weiß-grün-gelb, 70mm, 24V AC/DC, LED-Dauerlicht mit Summer, Kabel 2,5 Meter, SS70-B4/24 122
Artikel-Nr.:
     52L5J-135282
Hersteller:
     Stex24
Herst.-Nr.:
     135282
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Dauerlichtmodul Signalsäule
135282 Stex24 Signalsäule blau-weiß-grün-gelb, 70mm, 24V AC/DC, LED-Dauerlicht mit Summer, Kabel 2,5 Meter, SS70-B4/24 122 Lautstärke 90 db: Typ: 4 Kalotte/Modul mit Summer Serie: Signalsäule Baugröße: 70mm Bauform: mit Summer Lichtart/Signalbild: LED-Dauerlicht Lautstärke Summer: 90 db Anschlusstechnik: Anschlusskabel Betriebsspannung: 24V AC/DC Maße: Durchmesser: 70,0mm Kabelangaben: Aufbau mm2 : 6x0,34 mm2 Außendurchmesser: 5,9mm Kabellänge: 2,5 Meter Betriebstemperatur: -5°C bis 40°C Schutzart: IP65 Mechanische Lebensdauer: 1000 Montagezyklus EL. Lebensdauer (Nennlast): 20.000 Stunden Stromverbrauch Kalotten/Module: 0,6W Stromverbrauch Summer: 1,8W Werkstoff: Kalotten/Module: Polycarbonat (PC) Farbe: LED: blau-weiß-grün-gelb Kalotten/Module: blau-weiß-grün-gelb Grundkörper: tiefschwarz RAL 9005 Außenmantel: grau Ader/n: farbig nach DIN 47100 Zulassungen / Normen: Normen: EN 60947-5-1 Zulassungen CE: Ja Merkmale: - Einfache und werkzeugfreie Verbindungen. - Einfache Verdrahtung dank Klemmleiste. - Modularer Aufbau. - Hitzebeständig, Module mit klarer Sicht.
Weitere Suchbegriffe: Lampenmodul Signalsäule, Leuchtenmodul Signalsäule, Linse Signalsäule, Optikmodul Signalsäule, Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, Signalampel, Signalsäule, Signalturm, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, alarm summer 24v, alarm summer, led dauerleuchte, Stecker Express GmbH, Werma, Patlite, industrielle Signalsäule, industrielle Signalleuchte, signaltechnik, Signaltechnik, Signalsäulen, Signalsäulen mit Anschlusskabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,30*
€ 120,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,35*
€ 119,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,78*
€ 112,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,76*
€ 98,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 73,54*
€ 87,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 64,36*
€ 76,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,55*
€ 66,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.