Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

135357 Stex24 Signalsäule gelb, 50mm, 24V AC/DC, LED-Dauerlicht mit Summer, Kabel 10,0 Meter, SS50-B1/24 134


Menge:  Stück  
Produktinformationen
135357 Stex24 Signalsäule gelb, 50mm, 24V AC/DC, LED-Dauerlicht mit Summer, Kabel 10,0 Meter, SS50-B1/24 134
135357 Stex24 Signalsäule gelb, 50mm, 24V AC/DC, LED-Dauerlicht mit Summer, Kabel 10,0 Meter, SS50-B1/24 134
Artikel-Nr.:
     52L5J-135357
Hersteller:
     Stecker Express
Herst.-Nr.:
     135357
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Dauerlichtmodul Signalsäule
Stex24 Signalsäule | Produktgruppe: Signalsäulen mit Anschlusskabel | Serie: Signalsäule
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP65
Farbe Adern:
farbig nach DIN 47100
Farbe Außenmantel:
grau
Farbe der LED:
rot
Betriebsspannung:
24V AC/DC
Kategorie:
Signalsäulen/-leuchten
Baugröße:
50mm
Serie:
Signalsäule
Bereich:
Signalsäulen 50mm 24V
Typ:
1 Kalotte/Modul mit Summer
Bauform:
mit Summer
Anschlusstechnik:
Anschlusskabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,56*
€ 64,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,87*
€ 61,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stecker Express
127832
ab € 26,54*
Ähnlich
Stecker Express
127833
ab € 26,42*
Ähnlich
Stecker Express
127834
ab € 26,51*
Ähnlich
Stecker Express
127835
ab € 26,31*
Ähnlich
Stecker Express
127836
ab € 26,51*
Ähnlich
Stecker Express
127837
ab € 28,42*
Ähnlich
Stecker Express
127838
ab € 28,45*
Ähnlich
Stecker Express
127839
ab € 28,42*
Ähnlich
Stecker Express
127840
ab € 28,42*
Ähnlich
Stecker Express
127841
ab € 28,62*
Ähnlich
Stecker Express
128078
ab € 26,88*
Ähnlich
Stecker Express
128079
ab € 26,90*
Ähnlich
Stecker Express
128080
ab € 26,98*
Ähnlich
Stecker Express
128081
ab € 26,99*
Ähnlich
Stecker Express
128082
ab € 27,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.