Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

135537 Stex24 Signalgerät akustisch, 70mm, 24V AC/DC Kabel 10,0 Meter, SS70-B/24 104


Menge:  Stück  
Produktinformationen
135537 Stex24 Signalgerät akustisch, 70mm, 24V AC/DC Kabel 10,0 Meter, SS70-B/24 104
135537 Stex24 Signalgerät akustisch, 70mm, 24V AC/DC Kabel 10,0 Meter, SS70-B/24 104
Artikel-Nr.:
     52L5J-135537
Hersteller:
     Stex24
Herst.-Nr.:
     135537
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stecker Express GmbH
Werma
Patlite
industrielle Signalsäule
135537 Stex24 Signalgerät akustisch, 70mm, 24V AC/DC Kabel 10,0 Meter, SS70-B/24 104 Lautstärke 90 db: Typ: 1 Summer Serie: Signalgerät akustisch Baugröße: 70mm Lautstärke Summer: 90 db Anschlusstechnik: Anschlusskabel Betriebsspannung: 24V AC/DC Maße: Durchmesser: 70,0mm Kabelangaben: Aufbau mm2 : 6x0,34 mm2 Außendurchmesser: 5,9mm Kabellänge: 10,0 Meter Betriebstemperatur: -5°C bis 40°C Schutzart: IP65 Mechanische Lebensdauer: 1000 Montagezyklus EL. Lebensdauer (Nennlast): 20.000 Stunden Stromverbrauch Summer: 1,8W Werkstoff: Kalotten/Module: Polycarbonat (PC) Farbe: Grundkörper: tiefschwarz RAL 9005 Außenmantel: grau Ader/n: farbig nach DIN 47100 Zulassungen / Normen: Normen: EN 60947-5-1 Zulassungen CE: Ja Merkmale: - Einfache und werkzeugfreie Verbindungen. - Einfache Verdrahtung dank Klemmleiste.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.