Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AT04-6P-RD01 Amphenol AS-6SM 112 Kabelstecker AT-Serie reduzierte Dichtung Stift, 6-polig, Crimpanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AT04-6P-RD01 Amphenol AS-6SM 112 Kabelstecker AT-Serie reduzierte Dichtung Stift, 6-polig, Crimpanschluss
AT04-6P-RD01 Amphenol AS-6SM 112 Kabelstecker AT-Serie reduzierte Dichtung Stift, 6-polig, Crimpanschluss
Artikel-Nr.:
     52L5J-135680
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     AT04-6P-RD01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
KFZ Steckverbinder
buchsenkontakt fci
Amphenol AS-6SM | Produktgruppe: Kabelstecker | Serie:
Weitere Informationen:
Querschnitt mm² max.:
2,5mm²
Bauart:
Stift
Zulassungen:
RoHS
Temperaturbereich min.:
-55°C
Anschlusstechnik:
Crimpanschluss
Temperaturbereich max.:
125°C
Werkstoff Gehäuse:
Thermoplastischer Kunststoff
Eigenschaften Umgebung:
UV-beständig
Steckzyklen:
>=100
Bemessungsspannung:
250V
Schutzart:
IP67
Breite:
21,0mm
Querschnitt AWG max.:
AWG14
Querschnitt AWG min.:
AWG20
Querschnitt mm² min.:
0,34mm²
Polzahl:
6
Bemessungsspannung (V):
250V
Typ:
Kabelstecker AT-Serie
Bemessungsstrom:
13A
Farbe Gehäuse:
grau
Isolationsdurchmesser min.:
2,24mm
Kontaktgröße:
size 16
Isolationsdurchmesser max.:
3,68mm
Kategorie-Typ:
Kabelstecker A-Serie
Bemessungsstrom (A):
13A
Kategorie:
Amphenol A-Serie
Bereich:
Amphenol AT-Serie
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
480
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,12*
Lager 52L5J
1104
1
€ 6,95*
ab € 1,09*
€ 2,76*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
A114017
ab € 0,0408*
Zubehör
Amphenol
ATRT-100
ab € 4,18*
Zubehör
Amphenol
AW6P
ab € 0,0816*
Zubehör
Amphenol
AT60-202-16141
ab € 0,17*
Zubehör
Amphenol
AT60-215-16141
ab € 0,347*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.