Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AT62-203-12141 Amphenol AS-KF 101 Crimpkontakt Kontaktbuchse (F) 2,5mm² - 4mm² AWG14 - AWG12 silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AT62-203-12141 Amphenol AS-KF 101 Crimpkontakt Kontaktbuchse (F) 2,5mm² - 4mm² AWG14 - AWG12 silber
AT62-203-12141 Amphenol AS-KF 101 Crimpkontakt Kontaktbuchse (F) 2,5mm² - 4mm² AWG14 - AWG12 silber
Artikel-Nr.:
     52L5J-135744
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     AT62-203-12141
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
amphenol tuchel crimpstecker
Amphenol AS-KF 101 Crimpkontakt Kontaktbuchse (F) 2,5mm² - 4mm² AWG14 - AWG12 silber | Produktgruppe: Kontakte | Serie:
Weitere Informationen:
Querschnitt mm² min.:
2,5mm²
Querschnitt mm² max.:
4mm²
Zulassungen:
RoHS
Farbe:
silber
Anschlusstechnik:
Crimpanschluss
Werkstoff Kontakt:
Kupferlegierung
Steckzyklen:
>=100
Bauform:
gedrehter Kontakt
Bauart:
Kontaktbuchse (F)
Querschnitt AWG max.:
AWG12
Querschnitt AWG min.:
AWG14
Werkstoff Kontaktoberfläche:
vernickelt (NI)
Bemessungsstrom:
25A
passend für:
Kabeldose ATP-Serie
Kontaktgröße:
size 12
Kategorie-Typ:
Kontakte A-Serie
Kategorie:
Amphenol A-Serie
Bereich:
Amphenol ATP-Serie
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 0,53*
€ 0,81*
5000
Frei Haus
ab € 0,67*
€ 0,84*
Lager 52L5J
18512
1
€ 6,95*
ab € 0,77*
€ 1,69*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.