Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

136010 Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Meterware, blau 76,2/38,1mm, 3 Zoll, WSM2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
136010 Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Meterware, blau 76,2/38,1mm, 3 Zoll, WSM2
136010 Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Meterware, blau 76,2/38,1mm, 3 Zoll, WSM2
136010 Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Meterware, blau 76,2/38,1mm, 3 Zoll, WSM2
Artikel-Nr.:
     52L5J-136010
Hersteller:
     Stex24
Herst.-Nr.:
     136010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch blau
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2:2
136010 Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Meterware, blau 76,2/38,1mm, 3 Zoll, WSM2 Schrumpftemperatur mind. 110°C, vollständig bei mind. 120°C: Typ: Schrumpfschlauch 2:1 Serie: Meterware WSM2 Baugröße: 76,2/38,1mm Schrumpfrate: 2-1 Durchmesser bei Anlieferung min.: mind. 76,2mm Durchmesser nach Schrumpfung min.: max. 38,1mm Wandstärke nach Schrumpfung: 1,46mm Schrumpftemperatur: mind. 110°C Längsschrumpf: max. +/-5% Zugfestigkeit: Zug: >10,4Mpa nach Wärmealterung: >7,3Mpa Durchschlagsfestigkeit: >15KV/mm Reißdehnung: Dehnung: >200% nach Wärmealterung: >100% Temperaturbereich: -55°C bis 125°C Werkstoff: Grundstoff: Strahlenvernetztes Polyolefin Farbe: Farbton: blau Merkmale: - Dünnwandiger Schrumpfschlauch, mit hoher Flexibilitat. - Allgemeiner Verwendungszweck. - Sehr gute chemische und Lösungsmittelbeständigkeit. Brandverhalten: -flammwidrig UL VW1 / CSA FT1 Übereinstimmende Angaben: Schrumpfschläuche
Weitere Suchbegriffe: Stecker Express GmbH, Schrumpfschlauch Meterware, 2:1 Schrumpfschlauch Meterware
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 5,00* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.