Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelschutzschlauch
>
Schrumpfschlauch
>
Artikel
136026 Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Rolle mit 150,0m, schwarz 3,2/1,6mm, 1/8 Zoll, WSR2
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
52L5J-136026
Hersteller:
Stex24
Herst.-Nr.:
136026
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 150m
136026 Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Rolle mit 150,0m, schwarz 3,2/1,6mm, 1/8 Zoll, WSR2 Schrumpftemperatur mind. 70°C, vollständig bei mind. 100°C: Typ: Schrumpfschlauch 2:1 Serie: Rollenware WSR2 Baugröße: 3,2/1,6mm Inhalt Länge: 150,0m Schrumpfrate: 2-1 Durchmesser bei Anlieferung min.: mind. 3,2mm Durchmesser nach Schrumpfung min.: max. 1,6mm Wandstärke nach Schrumpfung: 0,44mm Schrumpftemperatur: mind. 70°C Längsschrumpf: max. +/-10% Zugfestigkeit: Zug: >10,4Mpa nach Wärmealterung: >7,3Mpa Durchschlagsfestigkeit: >19KV/mm Reißdehnung: Dehnung: >200% nach Wärmealterung: >100% Temperaturbereich: -55°C bis 125°C Werkstoff: Grundstoff: Strahlenvernetztes Polyolefin Farbe: Farbton: schwarz Merkmale: - Dünnwandiger Schrumpfschlauch, mit hoher Flexibilitat. - Allgemeiner Verwendungszweck. - Sehr gute chemische und Lösungsmittelbeständigkeit. Brandverhalten: -flammwidrig UL VW1 / CSA FT1 Übereinstimmende Angaben: Schrumpfschläuche
... >
Schrumpfschlauch
>
Schrumpfschlauch Rollenware
>
2:1 Schrumpfschlauch Rollenware
Weitere Suchbegriffe:
Stecker Express GmbH
,
Schrumpfschlauch Rollenware
,
2:1 Schrumpfschlauch Rollenware
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 11,39*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen