Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

136048 Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Rolle mit 30,0m, blau 19,0/9,5mm, 3/4 Zoll, WSR2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
136048 Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Rolle mit 30,0m, blau 19,0/9,5mm, 3/4 Zoll, WSR2
136048 Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Rolle mit 30,0m, blau 19,0/9,5mm, 3/4 Zoll, WSR2
136048 Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Rolle mit 30,0m, blau 19,0/9,5mm, 3/4 Zoll, WSR2
136048 Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Rolle mit 30,0m, blau 19,0/9,5mm, 3/4 Zoll, WSR2
Artikel-Nr.:
     52L5J-136048
Hersteller:
     Stex24
Herst.-Nr.:
     136048
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch blau
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 30m
136048 Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Rolle mit 30,0m, blau 19,0/9,5mm, 3/4 Zoll, WSR2 Schrumpftemperatur mind. 110°C, vollständig bei mind. 120°C: Typ: Schrumpfschlauch 2:1 Serie: Rollenware WSR2 Baugröße: 19,0/9,5mm Inhalt Länge: 30,0m Schrumpfrate: 2-1 Durchmesser bei Anlieferung min.: mind. 19,0mm Durchmesser nach Schrumpfung min.: max. 9,5mm Wandstärke nach Schrumpfung: 0,7mm Schrumpftemperatur: mind. 110°C Längsschrumpf: max. +/-5% Zugfestigkeit: Zug: >10,4Mpa nach Wärmealterung: >7,3Mpa Durchschlagsfestigkeit: >15KV/mm Reißdehnung: Dehnung: >200% nach Wärmealterung: >100% Temperaturbereich: -55°C bis 125°C Werkstoff: Grundstoff: Strahlenvernetztes Polyolefin Farbe: Farbton: blau Merkmale: - Dünnwandiger Schrumpfschlauch, mit hoher Flexibilitat. - Allgemeiner Verwendungszweck. - Sehr gute chemische und Lösungsmittelbeständigkeit. Brandverhalten: -flammwidrig UL VW1 / CSA FT1 Übereinstimmende Angaben: Schrumpfschläuche
Weitere Suchbegriffe: Stecker Express GmbH, Schrumpfschlauch Rollenware, 2:1 Schrumpfschlauch Rollenware
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.