| |
|
| Artikel-Nr.: 52L5J-136604 Herst.-Nr.: 09338006204 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 09338006204 Harting E-High Temp Crimpkontakt Kontaktbuchse (F) 1,5 mm2 AWG16 silber, 1 Stück Werkstoff Kupferlegierung: Typ: E-High Temp Crimpkontakt Bauart: Kontaktbuchse (F) Bauform: gedrehter Kontakt Anschlusstechnik: Crimpanschluss Querschnitt: mm2 : 1,5 mm2 AWG: AWG16 Bemessungsstrom: 16A Durchgangswiderstand: kleiner als 1mOhm Kontaktmaße: Kontaktdurchmesser: 4,5mm Kontaktlänge: 22,2mm Kontaktbohrung Durchmesser: 1,75mm Abisolierlänge: 7,5mm Passend für: High Temp Kontakteinsätze Werkstoff: Kontakt: Kupferlegierung Kontaktoberfläche: versilbert (Ag) Farbe: Farbton: silber Merkmale: - Für extreme Temperaturen bis 200°C. Übereinstimmende Angaben: Weitere Harting Steckverbinder, Harting Stecker |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, crimpstecker 16 awg, Amphenol Tuchel Industrial GmbH, HARTING Deutschland, Phoenix Contact, Harting Steckverbinder, Harting Han Kontakte / Crimpkontakte, Harting Han E Crimpkontakte |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,5397* | € 0,7197* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,56* | € 0,88* | | | | | | | | 100 | | € 6,90* | ab € 0,75* | € 0,99* | | | | Lager 52L5J | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,82* | € 1,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52L5J | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 52L5J | | Versand: Lager 52L5J | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|