Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09150006407 Harting D-Goldtec Crimpkontakt Kontaktbuchse (F) 0,14mm² - 0,37mm² AWG26 - AWG22 gold, 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09150006407 Harting D-Goldtec Crimpkontakt Kontaktbuchse (F) 0,14mm² - 0,37mm² AWG26 - AWG22 gold, 1 Stück
09150006407 Harting D-Goldtec Crimpkontakt Kontaktbuchse (F) 0,14mm² - 0,37mm² AWG26 - AWG22 gold, 1 Stück
Artikel-Nr.:
     52L5J-136607
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09150006407
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimpstecker
SMC Steckverbinder
crimpstecker f
crimpstecker
Harting D-Goldtec Crimpkontakt | Produktgruppe: D-Kontakte | Serie:
Weitere Informationen:
Querschnitt mm² min.:
0,14mm²
Querschnitt AWG min.:
AWG26
Anschlusstechnik:
Crimpanschluss
Werkstoff Kontakt:
Kupferlegierung
Querschnitt AWG max.:
AWG22
Bauform:
gedrehter Kontakt
Farbe:
gold
Bauart:
Kontaktbuchse (F)
Bemessungsstrom:
10A
Querschnitt mm² max.:
0,37mm²
Kategorie:
Rechtecksteckverbinder
Bereich:
Rechtecksteckverbinder Kontakte
Kategorie-Typ:
Kontakte
Werkstoff Kontaktoberfläche:
vergoldet (NiP Legierung)
Typ:
D-Goldtec Crimpkontakt
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker harting
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,6018*
€ 0,7918*
Lager 52L5J
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 0,91*
€ 2,36*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 800 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09150006401
ab € 0,5628*
Ähnlich
Harting
09150006403
ab € 0,5425*
Ähnlich
Harting
09150006402
ab € 0,5425*
Ähnlich
Harting
09150006404
ab € 0,55544*
Ähnlich
Harting
09150006406
ab € 0,55544*
Ähnlich
Harting
09150006405
ab € 0,5491*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.