Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09330006406 Harting E-Goldtec Crimpkontakt Kontaktbuchse (F) 3mm² AWG12 gold, 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09330006406 Harting E-Goldtec Crimpkontakt Kontaktbuchse (F) 3mm² AWG12 gold, 1 Stück
09330006406 Harting E-Goldtec Crimpkontakt Kontaktbuchse (F) 3mm² AWG12 gold, 1 Stück
Artikel-Nr.:
     52L5J-136635
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09330006406
EAN/GTIN:
     5713140050273
Suchbegriffe:
Crimpstecker
crimpstecker f
crimpstecker
09330006406 Harting E-Goldtec Crimpkontakt Kontaktbuchse (F) 3 mm2 AWG12 gold, 1 Stück Werkstoff Kupferlegierung: Typ: E-Goldtec Crimpkontakt Bauart: Kontaktbuchse (F) Bauform: gedrehter Kontakt Anschlusstechnik: Crimpanschluss Querschnitt: mm2 : 3 mm2 AWG: AWG12 Bemessungsstrom: 16A Durchgangswiderstand: kleiner als 1mOhm Kontaktmaße: Kontaktlänge: 22,2mm Abisolierlänge: 7,5mm Werkstoff: Kontakt: Kupferlegierung Kontaktoberfläche: vergoldet (NiP Legierung) Farbe: Farbton: gold Merkmale: - Hohe Beständigkeit und Haltbarkeit. - Äquivalente Stromtragfähigkeit der GoldTec-Kontakte gegenüber Goldkontakten. - Sichere und zuverlässige Datenübertragung durch niedrige Durchgangswiederstände. Übereinstimmende Angaben: Weitere Harting Steckverbinder, Harting Stecker
Weitere Suchbegriffe: Amphenol Tuchel Industrial GmbH, HARTING Deutschland, Phoenix Contact, Harting Steckverbinder, Harting Han Kontakte / Crimpkontakte, Harting Han E Crimpkontakte
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 1,1181*
€ 1,4181*
Lager 52L5J
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 1,98*
€ 4,22*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.