Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09080007124 Harting Fast Lock-Leiterplattenkontakt 10mm² AWG8, 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09080007124 Harting Fast Lock-Leiterplattenkontakt 10mm² AWG8, 1 Stück
09080007124 Harting Fast Lock-Leiterplattenkontakt 10mm² AWG8, 1 Stück
Artikel-Nr.:
     52L5J-136641
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09080007124
EAN/GTIN:
     5713140014886
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker
09080007124 Harting Fast Lock-Leiterplattenkontakt 10 mm2 AWG8, 1 Stück Werkstoff Kupferlegierung: Typ: Fast Lock-Leiterplattenkontakt Querschnitt: mm2 : 10 mm2 AWG: AWG8 Bemessungsstrom: 60A Durchgangswiderstand: kleiner als 0,2mOhm Kontaktmaße: Abisolierlänge: 7,5mm Werkstoff: Kontakt: Kupferlegierung Kontaktoberfläche: versilbert (Ag) Merkmale: - Mit Stift gerade. - RoHS-Konform mit Ausnahme 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei. Übereinstimmende Angaben: Weitere Harting Steckverbinder, Harting Stecker
Weitere Suchbegriffe: Amphenol Tuchel Industrial GmbH, HARTING Deutschland, Phoenix Contact, Harting Steckverbinder, Harting Han Kontakte / Crimpkontakte, Harting Leiterplattenkontakte
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 1,2795*
€ 1,5495*
1
€ 6,90*
ab € 1,29*
€ 1,93*
100
Frei Haus
ab € 1,89*
€ 2,25*
1
€ 6,90*
ab € 1,81*
€ 3,35*
Lager 52L5J
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 1,88*
€ 3,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09990000831
ab € 348,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.