| |
|
| Artikel-Nr.: 52L5J-136649 Herst.-Nr.: 09080007122 EAN/GTIN: 5713140014862 |
| |
|
| | |
| 09080007122 Harting Fast Lock-Leiterplattenkontakt 1,5 mm2 - 2,5 mm2 1 Stück Werkstoff Kupferlegierung: Typ: Fast Lock-Leiterplattenkontakt Querschnitt: mm2 : 1,5 mm2 - 2,5 mm2 Bemessungsstrom: 60A Durchgangswiderstand: kleiner als 0,2mOhm Kontaktmaße: Abisolierlänge: 7,5mm Werkstoff: Kontakt: Kupferlegierung Kontaktoberfläche: versilbert (Ag) Merkmale: - Mit Stift gerade. - RoHS-Konform mit Ausnahme 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei. Übereinstimmende Angaben: Weitere Harting Steckverbinder, Harting Stecker |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Amphenol Tuchel Industrial GmbH, HARTING Deutschland, Phoenix Contact, Harting Steckverbinder, Harting Han Kontakte / Crimpkontakte, Harting Leiterplattenkontakte |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 1,4217* | € 1,7217* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,44* | € 2,15* | | | | | | | | 100 | | € 6,90* | ab € 2,30* | € 2,80* | | | | Lager 52L5J | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,07* | € 4,33* | | | | | | 45 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 2,52* | € 4,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52L5J | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 52L5J | | Versand: Lager 52L5J | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|