Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09080006124 Harting Fast Lock-Leiterplattenkontakt 10mm² AWG8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09080006124 Harting Fast Lock-Leiterplattenkontakt 10mm² AWG8
09080006124 Harting Fast Lock-Leiterplattenkontakt 10mm² AWG8
Artikel-Nr.:
     52L5J-138607
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09080006124
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Amphenol Tuchel Industrial GmbH
HARTING Deutschland
Phoenix Contact
Harting Steckverbinder
09080006124 Harting Fast Lock-Leiterplattenkontakt 10 mm2 AWG8 Werkstoff Kupferlegierung: Typ: Fast Lock-Leiterplattenkontakt Baugröße: Rolle mit 2300 Stück Querschnitt: mm2 : 10 mm2 AWG: AWG8 Bemessungsstrom: 60A Durchgangswiderstand: kleiner als 0,2mOhm Kontaktmaße: Abisolierlänge: 7,5mm Werkstoff: Kontakt: Kupferlegierung Kontaktoberfläche: versilbert (Ag) Merkmale: - Mit Stift gerade. - RoHS-Konform mit Ausnahme 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei. Übereinstimmende Angaben: Weitere Harting Steckverbinder, Harting Stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.930,29*
€ 2.041,51*
Lager 52L5J
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 3.058,02*
€ 4.471,39*
€ 6,90*
ab € 3.470,06*
€ 4.493,74*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.471,39*
€ 5.320,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.426,56*
€ 5.267,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.945,26*
€ 4.694,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.494,87*
€ 4.158,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3.058,02*
€ 3.639,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.