| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 52L5J-139162 Herst.-Nr.: 139162 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 139162 Stex24 Kunststoff Kabelverschraubung - Stex24 Eigenmarke M12x1,5 SKU-E VPE 100 Polyamid (PA) Gewindelänge 8,0mm: Typ: Kunststoff Kabelverschraubung - Stex24 Eigenmarke Serie: Verschraubung Gewinde: M12x1,5 Gewindelänge: Länge: 8,0mm Maße: Höhe: 24,0mm Schlüsselweite: SW15 Klemmbereich: 3,0mm - 6,5mm Temperaturbereich: Einsatzbereich: -20°C bis 100°C Schutzart: IP68 Werkstoff: Verschraubung: Polyamid (PA) Hutmutter: Polyamid (PA) Dichtring: Thermoplastisches Elastomer (TPE) Farbe: Farbton: silbergrau RAL 7001 Merkmale: - Perfekt für die industrielle Anwendung. - Große, variable Klemmbereiche. Übereinstimmende Angaben: Metrische Kabelverschraubungen, Kabelverschraubungen Kunststoff, Kabelverschraubung wasserdicht |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: FLEXA GmbH + Co KG, HARTING Deutschland, Helukabel GmbH, Jacob GmbH Elektrotechnische Fabrik, U.I. Lapp GmbH, Kabelverschraubungen, Metrische Kabelverschraubungen, Metrische Kunststoff-Kabelverschraubungen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |