| |
|
| Artikel-Nr.: 52L5J-139478 Herst.-Nr.: 09110006637 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 09110006637 Harting 300A-Crimpkontakt Kontaktbuchse (F) 120 mm2 silber, 1 Stück Werkstoff Kupferlegierung: Typ: 300A-Crimpkontakt Bauart: Kontaktbuchse (F) Bauform: gedrehter Kontakt Anschlusstechnik: Crimpanschluss Querschnitt: mm2 : 120 mm2 Bemessungsstrom: 300A Durchgangswiderstand: kleiner als 0,3mOhm Kontaktmaße: Kontaktlänge: 45,5mm Abisolierlänge: 22,5mm Temperaturbereich: -40°C bis 125°C Passend für: 300A Modul Werkstoff: Kontakt: Kupferlegierung Kontaktoberfläche: versilbert (Ag) Farbe: Farbton: silber Übereinstimmende Angaben: Weitere Harting Steckverbinder, Harting Stecker |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Amphenol Tuchel Industrial GmbH, HARTING Deutschland, Phoenix Contact, Harting Steckverbinder, Harting Han Kontakte / Crimpkontakte, Harting Han TC Kontakte |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,3276* | € 16,3476* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 11,51* | € 16,59* | | | | Lager 52L5J | | | | | | € 6,95* | ab € 20,09* | € 40,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52L5J | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 52L5J | | Versand: Lager 52L5J | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|