| |
|
| Artikel-Nr.: 52L5J-143011 Herst.-Nr.: 143011 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 143011 Stex24 Kunststoff Kabelverschraubung - Stex24 Eigenmarke PG11x1,41 SKU-E VPE 50 Polyamid (PA) Gewindelänge 8,0mm: Typ: Kunststoff Kabelverschraubung - Stex24 Eigenmarke Serie: Verschraubung Gewinde: PG11x1,41 Gewindelänge: Länge: 8,0mm Maße: Höhe: 29,0mm Schlüsselweite: SW22 Klemmbereich: 5,0mm - 10,0mm Temperaturbereich: Einsatzbereich: -20°C bis 100°C Schutzart: IP68 Werkstoff: Verschraubung: Polyamid (PA) Hutmutter: Polyamid (PA) Dichtring: Thermoplastisches Elastomer (TPE) Farbe: Farbton: silbergrau RAL 7001 Merkmale: - Perfekt für die industrielle Anwendung. - Große, variable Klemmbereiche. Übereinstimmende Angaben: PG Kabelverschraubungen, Kabelverschraubungen Kunststoff, Kabelverschraubung wasserdicht, PG11 Kabelverschraubungen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: FLEXA GmbH + Co KG, HARTING Deutschland, Helukabel GmbH, Jacob GmbH Elektrotechnische Fabrik, U.I. Lapp GmbH, Kabelverschraubungen, PG Verschraubungen / Kabelverschraubungen, PG-Kabelverschraubungen Kunststoff |
| | |
| |