| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 52L5J-158503 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | US-P Metallverschraubung gerade Gewinde PG16x1,41 für Schlauch-Außendurchmesser 21,0mm für Schlauch-Innendurchmesser 18,0mm: Typ: Metallverschraubung Bauart: gerade Bauform: mit Außengewinde Baugröße: feststehend Gewinde: PG16x1,41 Gewindelänge: Anschlussgewinde: 7,0mm Für Schlauch-Außendurchm.: 21,0mm Für Schlauch-Innendurchmesser: 18,0mm Innendurchmesser: 16,0mm Maße: Höhe: 30,0mm Schlüsselweite: SW27 / SW29 Temperaturbereich: Einsatzbereich: -40°C bis 125°C Schutzart: IP40 Passend für: FLEXAgraff-AS / FLEXAgraff-VA Werkstoff: Verschraubung: Messing (CuZn) vernickelt Hutmutter: Messing (CuZn) vernickelt Dichtung: Thermoplastisches Elastomer (TPE) O-Ring: Nitrilkautschuk (NBR) Innentülle/Endtülle: Messing (CuZn) vernickelt Farbe: Farbton: silber Merkmale: - Hoher Staubschutz. - Kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung. - Einwandfreie Erdung. - Abdeckung der Schlauchenden. - Inkl. Innentülle, Dichtring und O-Ring. - Gehäuse mit Sechskantschlüsselfläche. Mechanisch: -zugfest -vibrationsfest Übereinstimmende Angaben: Gerade Metall Verschraubungen, Kabelschutzschläuche |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: endtülle flexa, endtülle, FLEXA GmbH + Co KG, icotek GmbH, Kabelschutzschläuche, Metall Schutzschlauch-Verschraubungen, Verschraubung für Metallschutzschläuche doppelt gefalztes Profil blank, Stahl / VA |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |