Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

US-P Metallverschraubung gerade Gewinde PG29x1,588 für Schlauch-Außendurchmesser 36,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
US-P Metallverschraubung gerade Gewinde PG29x1,588 für Schlauch-Außendurchmesser 36,0mm
US-P Metallverschraubung gerade Gewinde PG29x1,588 für Schlauch-Außendurchmesser 36,0mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-158525
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
endtüllen stahlpanzerrohr
Flexa US-P | Produktgruppe: Verschraubung für Metallschutzschläuche eingehaktes Profil blank mit Stahl- oder Kupfergeflecht | Serie: US-P
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Farbe:
silber
Gewinde:
PG16
Bauart:
gerade
Bauform:
mit Außengewinde
Baugröße:
feststehend
Eigenschaften mechanisch:
vibrationsfest, zugfest
für Schlauch-Außendurchmesser:
21,0mm
Schutzart:
IP40
Werkstoff Innentülle/Endtülle:
Messing (CuZn)
Typ:
Metallverschraubung
Temperaturbereich max.:
250°C
für Schlauch-Innendurchmesser:
17,0mm
Innendurchmesser:
15,5mm
Kategorie:
Schutzschlauch
Bereich:
Schutzschlauch Verschraubungen
Kategorie-Typ:
Schutzschlauch Verschraubung
Nenngröße AD:
21,0
Werkstoff Verschr. Gehäusekörper:
Messing (CuZn) vernickelt
Serie:
US-P
Außendurchmesser:
31,0mm
passend für:
SPR-CU-AS / SPR-EDU-AS / FLEXAhightemp
Weitere Suchbegriffe: endtülle flexa, endtülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,82*
€ 72,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,74*
€ 72,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,90*
€ 68,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,08*
€ 66,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,31*
€ 65,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,32*
€ 62,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15011128021
ab € 15,70*
Ähnlich
Flexa
15011128009
ab € 6,98*
Ähnlich
Flexa
ab € 13,56*
Ähnlich
Flexa
ab € 18,03*
Ähnlich
Flexa
ab € 18,24*
Ähnlich
Flexa
ab € 64,00*
Ähnlich
Flexa
ab € 116,54*
Ähnlich
Flexa
ab € 11,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.