| |
|
| Artikel-Nr.: 52L5J-158526 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| US-P Metallverschraubung gerade Gewinde PG29x1,588 für Schlauch-Außendurchmesser 36,0mm für Schlauch-Innendurchmesser 28,0mm: Typ: Metallverschraubung Bauart: gerade Bauform: mit Außengewinde Baugröße: feststehend Gewinde: PG29x1,588 Gewindelänge: Anschlussgewinde: 10,0mm Für Schlauch-Außendurchm.: 36,0mm Für Schlauch-Innendurchmesser: 28,0mm Innendurchmesser: 27,5mm Maße: Höhe: 40,0mm Schlüsselweite: SW43 / SW45 Temperaturbereich: Einsatzbereich: -40°C bis 250°C Schutzart: IP40 / IP54 Passend für: AIRflex-KUW-EDU Werkstoff: Verschraubung: Messing (CuZn) vernickelt Hutmutter: Messing (CuZn) vernickelt Druckring: Messing (CuZn) O-Ring: Nitrilkautschuk (NBR) Innentülle/Endtülle: Messing (CuZn) Farbe: Farbton: silber Merkmale: - Hoher Staubschutz. - Kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung. - Einwandfreie Erdung. - Abdeckung der Schlauchenden. - Inkl. Innentülle, Messing-Druckring (EMV) und O-Ring. - Gehäuse mit Sechskantschlüsselfläche. Mechanisch: -zugfest -vibrationsfest Übereinstimmende Angaben: Gerade Metall Verschraubungen, Kabelschutzschläuche |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: endtülle, kabelverschraubung pg 29, FLEXA GmbH + Co KG, icotek GmbH, Kabelschutzschläuche, Metall Schutzschlauch-Verschraubungen, Verschraubung für Spiralschutz- und Vollkunststoffschläuche mit Stahlgeflecht |
| | |
| |