Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15031027048 Flexa EEM Endtülle/Innentülle einschraubbar offen für Schlauch-Außendurchmesser 56,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15031027048 Flexa EEM Endtülle/Innentülle einschraubbar offen für Schlauch-Außendurchmesser 56,0mm
15031027048 Flexa EEM Endtülle/Innentülle einschraubbar offen für Schlauch-Außendurchmesser 56,0mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-158567
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15031027048
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endtülle
endtüllen stahlpanzerrohr
endtülle flexa
endtülle
Flexa EEM | Produktgruppe: Endtüllen für Metallschutzschläuche doppelt gefalztes Profil blank, Stahl / VA | Serie: EEM
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Farbe:
silber
für Schlauch-Außendurchmesser:
21,0mm
für Schlauch-Innendurchmesser:
18,0mm
Temperaturbereich max.:
250°C
Bauart:
einschraubbar offen
Typ:
Endtülle/Innentülle
Werkstoff Innentülle/Endtülle:
Messing (CuZn) vernickelt
Innendurchmesser:
16,5mm
Kategorie:
Schutzschlauch
Bereich:
Schutzschlauch Verschraubungen, Schutzschlauch Zubehör
Kategorie-Typ:
Schutzschlauch Zubehör
Nenngröße AD:
21,0
Serie:
EEM
passend für:
FLEXAgraff-AS / FLEXAgraff-VA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15031027007
ab € 2,97*
Ähnlich
Flexa
15031027011
ab € 3,28*
Ähnlich
Flexa
15031027013
ab € 3,43*
Ähnlich
Flexa
15031027016
ab € 3,77*
Ähnlich
Flexa
15031027029
ab € 4,34*
Ähnlich
Flexa
15031027036
ab € 5,90*
Ähnlich
Flexa
15031039009
ab € 1,9282*
Ähnlich
Flexa
15031039021
ab € 2,3983*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.