| |
|
| Artikel-Nr.: 52L5J-158635 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| USW-M Metallverschraubung 90 Grad Winkel Gewinde M12x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 10,0mm für Schlauch-Innendurchmesser 7,0mm: Typ: Metallverschraubung Bauart: 90 Grad Winkel Bauform: mit Außengewinde Baugröße: feststehend Gewinde: M12x1,5 Gewindelänge: Anschlussgewinde: 8,0mm Für Schlauch-Außendurchm.: 10,0mm Für Schlauch-Innendurchmesser: 7,0mm Innendurchmesser: 6,0mm Maße: Höhe: 32,0mm Schlüsselweite: SW17 Temperaturbereich: Einsatzbereich: -40°C bis 125°C Schutzart: IP65 Passend für: FLEXAgraff-PU-AS / FLEXAgraff-PU-F Werkstoff: Verschraubung: Messing (CuZn) vernickelt Hutmutter: Messing (CuZn) vernickelt Dichtung: Thermoplastisches Elastomer (TPE) O-Ring: Nitrilkautschuk (NBR) Innentülle/Endtülle: Messing (CuZn) Farbe: Farbton: silber Merkmale: - Hoher Staubschutz. - Kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung. - Einwandfreie Erdung. - Abdeckung der Schlauchenden. - Inkl. Innentülle, Dichtring und O-Ring. - Gehäuse mit Sechskantschlüsselfläche. Mechanisch: -zugfest -vibrationsfest Umgebung: -flüssigkeitsdicht Übereinstimmende Angaben: Gewinkelte Metall Verschraubungen, Kabelschutzschläuche |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: endtülle, kabelverschraubungen messing, FLEXA GmbH + Co KG, icotek GmbH, Kabelschutzschläuche, Metall Schutzschlauch-Verschraubungen, Verschraubung für Metallschutzschläuche flüssigkeitsdicht doppelt gefalztes Profil |
| | |
| |