| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 52L5J-158826 Herst.-Nr.: 52003440 EAN/GTIN: 4044773438536 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 52003440 LAPP-SKINDICHT Blindstopfen PG29x1,588 rund mit Schlitz Messing (CuZn) vernickelt Farbe silber: Typ: Blindstopfen Serie: Blindstopfen Bauform: rund mit Schlitz Gewinde: PG29x1,588 Temperaturbereich: Einsatzbereich: -20°C bis 100°C Schutzart: IP54 Werkstoff: Blindstopfen: Messing (CuZn) vernickelt Farbe: Farbton: silber Merkmale: - Verschließt sicher eine nicht benutzte Gewinde- oder Durchgangsbohrung. - Montage mit Schraubendreher. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Verschlussschrauben ohne DIN, blindstopfen lapp kabel, blindstopfen, blindstopfen metall, Amphenol Tuchel Industrial GmbH, FLEXA GmbH + Co KG, Georg Schlegel GmbH & Co. KG, HARTING Deutschland, ILME GmbH Deutschland, Phoenix Contact, Stecker Express GmbH, U.I. Lapp GmbH, Kabelverschraubungen, Blindstopfen Messing |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 50 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 2,5236* | € 3,1336* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | 50 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 2,6472* | € 3,2732* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 27 Tage | ![](/p.gif) | | 50 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 2,6697* | € 3,3197* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 2,14* | € 3,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 52L5J | 5 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 4,84* | € 8,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 52L5J | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 52L5J | ![](/p.gif) | Versand: Lager 52L5J | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|