| |
|
| Artikel-Nr.: 52L5J-158873 Herst.-Nr.: 10063653 EAN/GTIN: 4044773334814 |
| |
|
| | |
| 10063653 WISKA Adapter-Zwischenstutzen PG/M von PG9x1,41 auf M16x1,5 hoch Sechskant Adapter-Zwischenstutzen Anschlussgewinde 9,0mm: Typ: Adapter-Zwischenstutzen PG/M Bauform: hoch Sechskant Gewindelänge: Anschlussgewinde: 9,0mm Außengewinde: PG9x1,41 Innengewinde: M16x1,5 Maße: Höhe: 27,0mm Schlüsselweite: SW20 Temperaturbereich: Einsatzbereich: -40°C bis 100°C Werkstoff: Zwischenstutzen: Polyamid (PA) Farbe: Farbton: lichtgrau RAL 7035 Merkmale: - Übergangsstück von einen PG-Außengewinde auf ein M-Innengewinde. Brandverhalten: -halogenfrei |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Amphenol Tuchel Industrial GmbH, FLEXA GmbH + Co KG, Georg Schlegel GmbH & Co. KG, HARTING Deutschland, ILME GmbH Deutschland, Phoenix Contact, Stecker Express GmbH, U.I. Lapp GmbH, Kabelverschraubungen, Adapter Kabelverschraubungen, Kabelverschraubungs-Adapter Kunststoff |
| | |
| |