| |
|
| Artikel-Nr.: 52L5J-158907 Herst.-Nr.: 52102998 EAN/GTIN: 4044773466102 |
| |
|
| | |
| 52102998 LAPP-SKINDICHT Gegenmutter M6x1,0 GMS-M6 Sechskant Messing (CuZn) vernickelt Farbe silber: Typ: Gegenmutter Serie: Gegenmutter Bauform: Sechskant Gewinde: M6x1,0 Maße: Stärke: 3,2mm Schlüsselweite: SW10 Temperaturbereich: Einsatzbereich: -60°C bis 200°C Werkstoff: Gegenmutter: Messing (CuZn) vernickelt Farbe: Farbton: silber Merkmale: - Überall dort, wo eine Verschraubung gekontert werden muß, oder dünnwandige Gehäusewände nur Durchgangsbohrungen zulassen. Mechanisch: -schlagzäh |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gegenmutter, Amphenol Tuchel Industrial GmbH, FLEXA GmbH + Co KG, Georg Schlegel GmbH & Co. KG, HARTING Deutschland, ILME GmbH Deutschland, Phoenix Contact, Stecker Express GmbH, U.I. Lapp GmbH, Kabelverschraubungen, Gegenmuttern |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | € 5,00* | ab € 0,3182* | € 0,4482* | | | | | 18 Tage | | | 50 | | € 7,90* | ab € 0,32205* | € 0,45205* | | | | | 15 Tage | | | 50 | | € 6,99* | ab € 0,324* | € 0,472* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,40* | € 0,68* | | | | Lager 52L5J | 5 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,58* | € 1,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52L5J | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 52L5J | | Versand: Lager 52L5J | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|