| |
|
| Artikel-Nr.: 52L5J-159021 Herst.-Nr.: 53019315 EAN/GTIN: 4044773183085 |
| |
|
| | |
| 53019315 LAPP-SKINTOP Gegenmutter 1/2 Zollx1,814 Sechskant Polyamid (PA) Farbe tiefschwarz RAL 9005: Typ: Gegenmutter Serie: Gegenmutter Bauform: Sechskant Gewinde: 1/2 Zollx1,814 Maße: Höhe: 6,0mm Schlüsselweite: SW27 Temperaturbereich: Einsatzbereich: -20°C bis 100°C Werkstoff: Gegenmutter: Polyamid (PA) Farbe: Farbton: tiefschwarz RAL 9005 Merkmale: - Glasfaserverstärkt, für hohe mechanische Stabilität. - Auflagefläche für Gabelschlüssel, dadurch kein verkratzen des Gehäuses. - Hohe mechanische Belastbarkeit. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Amphenol Tuchel Industrial GmbH, FLEXA GmbH + Co KG, Georg Schlegel GmbH & Co. KG, HARTING Deutschland, ILME GmbH Deutschland, Phoenix Contact, Stecker Express GmbH, U.I. Lapp GmbH, Kabelverschraubungen, Gegenmuttern |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 6,90* | ab € 0,36* | € 0,80* | | | | Lager 52L5J | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,52* | € 1,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52L5J | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 52L5J | | Versand: Lager 52L5J | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|