Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAP 10 CS29 ILME Ilme CA-57.27 Sockelgehäuse hoch, 1xPG29 seitlicher Kabelabgang, für 2 Bügel (am Oberteil)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CAP 10 CS29 ILME Ilme CA-57.27 Sockelgehäuse hoch, 1xPG29 seitlicher Kabelabgang, für 2 Bügel (am Oberteil)
CAP 10 CS29 ILME Ilme CA-57.27 Sockelgehäuse hoch, 1xPG29 seitlicher Kabelabgang, für 2 Bügel (am Oberteil)
Artikel-Nr.:
     52L5J-159272
Hersteller:
     ILME
Herst.-Nr.:
     CAP 10 CS29
EAN/GTIN:
     8015747007627
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Sockelgehäuse
Steckergehäuse
ilme steckergehäuse
ILME Ilme MA-57.27 Sockelgehäuse | Produktgruppe: Baugröße 57.27 breit (10B) | Serie: für 2 Bügel (am Oberteil)
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Kabelabgang Anzahl:
1
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP65
Breite:
57,0mm
Schutzart NEMA:
4/4X/12
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium Druckguss (Al)
Verriegelungsart:
Bügelverriegelung
Bauform:
hoch
Kabelabgang:
seitlicher Kabelabgang
Bauart:
Sockelgehäuse
Gehäuse mit Schutzkappe:
mit Schutzkappe Metall
Verriegelungssystem Bügelform:
Querbügel
Serie:
für 2 Bügel (am Oberteil)
Kabelabgang Gewinde:
M32
Typ:
Ilme MA-Sockelgehäuse 57.27
Baugröße:
Ilme MA-57.27
Farbe:
fenstergrau RAL 7040
Kategorie-Typ:
Baugröße 57.27 breit (10B) Standard
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 15,82*
€ 22,69*
10
€ 6,90*
ab € 16,93*
€ 23,78*
Lager 52L5J
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 29,14*
€ 63,83*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,83*
€ 75,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,11*
€ 75,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,74*
€ 72,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,55*
€ 68,48
pro Stück
ab 15 Stück
€ 51,80*
€ 61,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
ab 30 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
ab 60 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
ab 120 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ILME
MAP 10 CS32
ab € 15,77*
Ähnlich
ILME
MAP 10 CP32
ab € 14,81*
Ähnlich
ILME
MAP 10 CP232
ab € 14,33*
Ähnlich
ILME
MAP 10 CS232
ab € 16,30*
Ähnlich
ILME
MAP 10 CS40
ab € 15,73*
Ähnlich
ILME
CAP 10 CP
ab € 14,82*
Ähnlich
ILME
CAP 10 CS
ab € 15,81*
Ähnlich
ILME
CAP 10 CS2
ab € 16,36*
Ähnlich
ILME
CAP 10 CP2
ab € 14,45*
Ähnlich
ILME
CAP 10 CS229
ab € 16,34*
Ähnlich
ILME
CAP 10 CP229
ab € 14,42*
Ähnlich
ILME
CAP 10 CP29
ab € 14,78*
Ähnlich
ILME
MAP10CP240
ab € 15,48*
Ähnlich
ILME
MAP10CP40
ab € 15,18*
Ähnlich
ILME
MAP10CS240
ab € 16,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.