| |
|
| Artikel-Nr.: 52L5J-159278 Herst.-Nr.: "CAP 10 LS2" EAN/GTIN: 8015747007740 |
| |
|
| | |
| CAP 10 LS2 ILME Ilme CA-57.27 Sockelgehäuse hoch, 2xPG21 seitlicher Kabelabgang, mit 1 Bügel mit Schutzkappe Metall: Typ: Ilme CA-Sockelgehäuse 57.27 Bauform: hoch Serie: mit 1 Bügel Verriegelungsart: Verriegelungsart: Bügelverriegelung Bügelart: C-TYPE Verriegelungsbügel Bügelform: Längsbügel Bügelmenge: 1 Schutzkappe: mit Schutzkappe Metall Kabelabgang: Abgang: seitlicher Kabelabgang Anzahl: 2 Gewinde: PG21 Passende Verschraubung: PG21 Verschraubung Klemmbereich: passende Verschraubung: ca. 11,0mm - 18,0mm Befestigungsmaße: Anschraubloch Anzahl: 4 Anschraubloch Durchmesser: 5,5mm Länge: 82,0mm Breite: 45,0mm Maße: Länge: 94,0mm Breite: 57,0mm Höhe: 74,0mm Temperaturbereich: -40°C bis 125°C Schutzart: IP65 Schutzart NEMA: 4/4X/12 Werkstoff: Gehäuse: Aluminium Druckguss (Al) Gehäuseoberfläche: pulverbeschichtet Verriegelungsbügel: Kunststoff + Edelstahl Schutzkappe: Metall Farbe: Farbton: fenstergrau RAL 7040 Merkmale: - Metallgehäuse für industrielle Anwendungen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, Ilme Steckverbinder, Ilme Steckverbinder Gehäuse, Ilme Gehäuse Baugröße 57.27 breit (10B) |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 20,10* | € 25,54* | | | | | | | | 10 | | € 6,90* | ab € 20,15* | € 26,77* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 19,54* | € 28,04* | | | | Lager 52L5J | 5 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 42,13* | € 78,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52L5J | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 52L5J | | Versand: Lager 52L5J | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|