Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CC 0.7 AN ILME Ilme CC-Crimp-Schaltkontakt Kontaktstift (M) 0,75mm² AWG18 silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CC 0.7 AN ILME Ilme CC-Crimp-Schaltkontakt Kontaktstift (M) 0,75mm² AWG18 silber
CC 0.7 AN ILME Ilme CC-Crimp-Schaltkontakt Kontaktstift (M) 0,75mm² AWG18 silber
Artikel-Nr.:
     52L5J-159366
Hersteller:
     ILME
Herst.-Nr.:
     "CC 0.7 AN"
EAN/GTIN:
     8015747011198
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Kontaktstift
CC 0.7 AN ILME Ilme CC-Crimp-Schaltkontakt Kontaktstift (M) 0,75 mm2 AWG18 silber Werkstoff Kupferlegierung: Typ: Ilme CC-Crimp-Schaltkontakt Bauart: Kontaktstift (M) Bauform: gedrehter Kontakt Anschlusstechnik: Crimpanschluss Querschnitt: mm2 : 0,75 mm2 AWG: AWG18 Bemessungsstrom: 16A Durchgangswiderstand: kleiner als 1mOhm Kontaktmaße: Kontaktdurchmesser: 2,5mm Kontaktlänge: 22,8mm Kontaktbohrung Durchmesser: 1,3mm Abisolierlänge: 7,5mm Werkstoff: Kontakt: Kupferlegierung Kontaktoberfläche: hartversilbert Farbe: Farbton: silber
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker ilme, crimpstecker, kontaktstift crimpkontakt, Ilme Steckverbinder, Ilme Kontakte / Crimpkontakte, Ilme E-Crimpkontakte
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 52L5J
5 Tage
278
1
€ 6,95*
ab € 0,33*
€ 0,74*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,59*
€ 0,85*
50
€ 6,90*
ab € 0,65*
€ 1,31*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,34*
€ 3,90*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.