Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CCFA 0.5 ILME Ilme CC-Crimpkontakt Kontaktbuchse (F) 0,5mm² AWG20 silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CCFA 0.5 ILME Ilme CC-Crimpkontakt Kontaktbuchse (F) 0,5mm² AWG20 silber
CCFA 0.5 ILME Ilme CC-Crimpkontakt Kontaktbuchse (F) 0,5mm² AWG20 silber
Artikel-Nr.:
     52L5J-159370
Hersteller:
     ILME
Herst.-Nr.:
     "CCFA 0.5"
EAN/GTIN:
     8015747011631
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker ilme
CCFA 0.5 ILME Ilme CC-Crimpkontakt Kontaktbuchse (F) 0,5 mm2 AWG20 silber Werkstoff Kupferlegierung: Typ: Ilme CC-Crimpkontakt Bauart: Kontaktbuchse (F) Bauform: gedrehter Kontakt Anschlusstechnik: Crimpanschluss Querschnitt: mm2 : 0,5 mm2 AWG: AWG20 Bemessungsstrom: 16A Durchgangswiderstand: kleiner als 1mOhm Kontaktmaße: Kontaktdurchmesser: 2,5mm Kontaktlänge: 22,2mm Kontaktbohrung Durchmesser: 1,1mm Abisolierlänge: 7,5mm Steckzyklen: größer gleich500 Werkstoff: Kontakt: Kupferlegierung Kontaktoberfläche: versilbert (Ag) Farbe: Farbton: silber
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Ilme Steckverbinder, Ilme Kontakte / Crimpkontakte, Ilme E-Crimpkontakte
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,1991*
€ 0,2791*
13 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,19*
€ 0,28*
100
€ 3,90*
ab € 0,2249*
€ 0,3149*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,21*
€ 0,33*
Lager 52L5J
5 Tage
10199
1
€ 6,95*
ab € 0,28*
€ 0,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.