Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CCFD 2.5 ILME Ilme CC-Crimpkontakt Kontaktbuchse (F) 2,5mm² AWG14 gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CCFD 2.5 ILME Ilme CC-Crimpkontakt Kontaktbuchse (F) 2,5mm² AWG14 gold
CCFD 2.5 ILME Ilme CC-Crimpkontakt Kontaktbuchse (F) 2,5mm² AWG14 gold
Artikel-Nr.:
     52L5J-159381
Hersteller:
     ILME
Herst.-Nr.:
     "CCFD 2.5"
EAN/GTIN:
     8015747011945
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker
CCFD 2.5 ILME Ilme CC-Crimpkontakt Kontaktbuchse (F) 2,5 mm2 AWG14 gold Werkstoff Kupferlegierung: Typ: Ilme CC-Crimpkontakt Bauart: Kontaktbuchse (F) Bauform: gedrehter Kontakt Anschlusstechnik: Crimpanschluss Querschnitt: mm2 : 2,5 mm2 AWG: AWG14 Bemessungsstrom: 16A Durchgangswiderstand: kleiner als 1mOhm Kontaktmaße: Kontaktdurchmesser: 2,5mm Kontaktlänge: 22,2mm Kontaktbohrung Durchmesser: 2,2mm Abisolierlänge: 7,5mm Steckzyklen: größer gleich500 Werkstoff: Kontakt: Kupferlegierung Kontaktoberfläche: hartvergoldet Farbe: Farbton: gold
Weitere Suchbegriffe: Ilme Steckverbinder, Ilme Kontakte / Crimpkontakte, Ilme E-Crimpkontakte
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 0,92*
€ 1,18*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 1,12*
€ 1,42*
1
€ 6,90*
ab € 1,33*
€ 3,90*
Lager 52L5J
6 Tage
165
1
€ 6,95*
ab € 2,95*
€ 6,22*
1 Tag
9
1
€ 14,99*
ab € 2,56*
€ 7,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 150 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 600 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.