Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CCMA 4.0 ILME Ilme CC-Crimpkontakt Kontaktstift (M) 4mm² AWG12 silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CCMA 4.0 ILME Ilme CC-Crimpkontakt Kontaktstift (M) 4mm² AWG12 silber
CCMA 4.0 ILME Ilme CC-Crimpkontakt Kontaktstift (M) 4mm² AWG12 silber
Artikel-Nr.:
     52L5J-159389
Hersteller:
     ILME
Herst.-Nr.:
     "CCMA 4.0"
EAN/GTIN:
     8015747012430
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Kontaktstift
CCMA 4.0 ILME Ilme CC-Crimpkontakt Kontaktstift (M) 4 mm2 AWG12 silber Werkstoff Kupferlegierung: Typ: Ilme CC-Crimpkontakt Bauart: Kontaktstift (M) Bauform: gedrehter Kontakt Anschlusstechnik: Crimpanschluss Querschnitt: mm2 : 4 mm2 AWG: AWG12 Bemessungsstrom: 16A Durchgangswiderstand: kleiner als 1mOhm Kontaktmaße: Kontaktdurchmesser: 2,5mm Kontaktlänge: 25,0mm Kontaktbohrung Durchmesser: 2,85mm Abisolierlänge: 7,5mm Steckzyklen: größer gleich500 Werkstoff: Kontakt: Kupferlegierung Kontaktoberfläche: versilbert (Ag) Farbe: Farbton: silber
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker ilme, crimpstecker, kontaktstift crimpkontakt, Ilme Steckverbinder, Ilme Kontakte / Crimpkontakte, Ilme E-Crimpkontakte
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,1791*
€ 0,2491*
14 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,18*
€ 0,25*
100
€ 3,90*
ab € 0,2022*
€ 0,2822*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,19*
€ 0,30*
Lager 52L5J
5 Tage
2534
1
€ 6,95*
ab € 0,26*
€ 0,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.