Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CX 12 DF ILME Ilme CX-12 Buchseneinsatz (F) Crimpanschluss, 12-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CX 12 DF ILME Ilme CX-12 Buchseneinsatz (F) Crimpanschluss, 12-polig
CX 12 DF ILME Ilme CX-12 Buchseneinsatz (F) Crimpanschluss, 12-polig
Artikel-Nr.:
     52L5J-159767
Hersteller:
     ILME
Herst.-Nr.:
     CX 12 DF
EAN/GTIN:
     8015747042048
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
ILME Ilme CX-12 Buchseneinsatz (F) Crimpanschluss, 12-polig | Produktgruppe: Ilme Modular Signal Module ohne Schirmung | Serie: Ilme CX-12
Weitere Informationen:
Querschnitt mm² max.:
2,5mm²
Temperaturbereich min.:
-40°C
Querschnitt mm² min.:
0,14mm²
Querschnitt AWG min.:
AWG26
Anschlusstechnik:
Crimpanschluss
Temperaturbereich max.:
125°C
Bauart:
Buchseneinsatz (F)
Farbe:
kieselgrau RAL 7032
Bemessungsspannung:
250V
Steckzyklen:
>=500
Querschnitt AWG max.:
AWG14
Bemessungsstrom:
10A
Polzahl gesamt ohne PE:
12
passend für:
Modularhalterung, Kontakt 10 Ampere (D-Kontakt)
Typ:
10 Ampere Crimpmodul
Serie:
Ilme CX-12
Bemessungsstrom (A):
10A
Bemessungsspannung (V):
250V
Kategorie-Typ:
Ilme Einsatz
Weitere Suchbegriffe: ilme buchsenkontakt, buchsenkontakt
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,23*
€ 1,79*
1
€ 5,46*
ab € 1,25*
€ 1,89*
4 Tage
131
1
€ 6,50*
ab € 1,29*
€ 1,95*
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,36*
€ 2,03*
Lager 52L5J
7
1
€ 6,95*
ab € 2,43*
€ 5,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 600 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.