Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CXF 12/2 ILME Ilme CX Buchseneinsatz (F) Crimpanschluss, 14-polig 12/2+PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CXF 12/2 ILME Ilme CX Buchseneinsatz (F) Crimpanschluss, 14-polig 12/2+PE
CXF 12/2 ILME Ilme CX Buchseneinsatz (F) Crimpanschluss, 14-polig 12/2+PE
Artikel-Nr.:
     52L5J-159776
Hersteller:
     ILME
Herst.-Nr.:
     CXF 12/2
EAN/GTIN:
     8015747042260
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc steckverbinder
ILME Ilme CX Buchseneinsatz (F) Crimpanschluss, 14-polig 12/2+PE | Produktgruppe: Ilme Kombinationssteckverbinder (Serie Com) | Serie: Ilme CX
Weitere Informationen:
Querschnitt mm² max.:
6mm²
Querschnitt mm² min.:
1,5mm²
Temperaturbereich min.:
-40°C
Anschlusstechnik:
Crimpanschluss
Temperaturbereich max.:
125°C
Bauart:
Buchseneinsatz (F)
Farbe:
kieselgrau RAL 7032
Steckzyklen:
>=500
Querschnitt AWG max.:
AWG10
Querschnitt AWG min.:
AWG16
Polzahl gesamt ohne PE:
14
Typ:
CX-12/2 Crimpanschluss
passend für:
Gehäuse 77.27 (Größe 16B, Kontakt D und E)
Serie:
Ilme CX
Bemessungsstrom (A):
40A
Bemessungsspannung (V):
690V
Kategorie-Typ:
Ilme Einsatz
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 6,66*
€ 8,96*
1
€ 5,46*
ab € 6,80*
€ 9,70*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 6,92*
€ 9,89*
1
€ 3,90*
ab € 7,74*
€ 11,02*
Lager 52L5J
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 12,93*
€ 28,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.