Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CXM 12/2 ILME Ilme CX Stifteinsatz (M) Crimpanschluss, 14-polig 12/2+PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CXM 12/2 ILME Ilme CX Stifteinsatz (M) Crimpanschluss, 14-polig 12/2+PE
CXM 12/2 ILME Ilme CX Stifteinsatz (M) Crimpanschluss, 14-polig 12/2+PE
Artikel-Nr.:
     52L5J-159786
Hersteller:
     ILME
Herst.-Nr.:
     CXM 12/2
EAN/GTIN:
     8015747042536
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc steckverbinder
ILME Ilme CX Stifteinsatz (M) Crimpanschluss, 14-polig 12/2+PE | Produktgruppe: Ilme Kombinationssteckverbinder (Serie Com) | Serie: Ilme CX
Weitere Informationen:
Querschnitt mm² max.:
6mm²
Querschnitt mm² min.:
1,5mm²
Temperaturbereich min.:
-40°C
Anschlusstechnik:
Crimpanschluss
Temperaturbereich max.:
125°C
Bauart:
Stifteinsatz (M)
Farbe:
kieselgrau RAL 7032
Steckzyklen:
>=500
Querschnitt AWG max.:
AWG10
Querschnitt AWG min.:
AWG16
Polzahl gesamt ohne PE:
14
Typ:
CX-12/2 Crimpanschluss
passend für:
Gehäuse 77.27 (Größe 16B, Kontakt D und E)
Serie:
Ilme CX
Bemessungsstrom (A):
40A
Bemessungsspannung (V):
690V
Kategorie-Typ:
Ilme Einsatz
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 6,56*
€ 9,43*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 6,40*
€ 9,44*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 6,68*
€ 9,60*
1
€ 3,90*
ab € 7,44*
€ 10,68*
Lager 52L5J
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 12,56*
€ 29,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.