Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MHO 48 L50 ILME Ilme MH-104.62 Tüllengehäuse hoch, 1xM50 seitlicher Kabelabgang, für 1 Bügel (am Unterteil)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MHO 48 L50 ILME Ilme MH-104.62 Tüllengehäuse hoch, 1xM50 seitlicher Kabelabgang, für 1 Bügel (am Unterteil)
MHO 48 L50 ILME Ilme MH-104.62 Tüllengehäuse hoch, 1xM50 seitlicher Kabelabgang, für 1 Bügel (am Unterteil)
Artikel-Nr.:
     52L5J-159960
Hersteller:
     ILME
Herst.-Nr.:
     "MHO 48 L50"
EAN/GTIN:
     8015747053822
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
MHO 48 L50 ILME Ilme MH-104.62 Tüllengehäuse hoch, 1xM50 seitlicher Kabelabgang, für 1 Bügel (am Unterteil) Verschraubung M50 Klemmbereich 27,0mm - 35,0mm: Typ: Ilme MH-Tüllengehäuse 104.62 Bauform: hoch Serie: für 1 Bügel (am Unterteil) Verriegelungsart: Verriegelungsart: Bügelverriegelung Bügelform: Längsbügel Kabelabgang: Abgang: seitlicher Kabelabgang Anzahl: 1 Gewinde: M50 Passende Verschraubung: M50 Verschraubung Klemmbereich: passende Verschraubung: ca. 27,0mm - 35,0mm Maße: Länge: 121,0mm Breite: 79,0mm Höhe: 98,0mm Temperaturbereich: -40°C bis 125°C Schutzart: IP65 Schutzart NEMA: 4/4X/12 Werkstoff: Gehäuse: Aluminium Druckguss (Al) Gehäuseoberfläche: pulverbeschichtet Farbe: Farbton: fenstergrau RAL 7040 Merkmale: - Metallgehäuse für industrielle Anwendungen.
Weitere Suchbegriffe: ilme steckergehäuse, steckergehäuse, gehäuse: für hdc-steckverbinder, Ilme Steckverbinder, Ilme Steckverbinder Gehäuse, Ilme Gehäuse Baugröße 104.62 breit (48B)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 35,21*
€ 47,90*
6 Tage
8
€ 6,95*
ab € 35,36*
€ 47,91*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 36,69*
€ 48,62*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,38*
€ 59,04*
Lager 52L5J
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 78,95*
€ 137,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,27*
€ 163,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,80*
€ 162,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,32*
€ 155,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,64*
€ 147,13
pro Stück
ab 15 Stück
€ 111,28*
€ 132,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 107,82*
€ 128,31
pro Stück
ab 30 Stück
€ 95,85*
€ 114,06
pro Stück
ab 60 Stück
€ 83,86*
€ 99,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 78,95*
€ 93,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.