Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAO 50.25 ILME Ilme MA-66.40 Tüllengehäuse hoch, 1xM25 seitlicher Kabelabgang, für 2 Bügel (am Unterteil)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAO 50.25 ILME Ilme MA-66.40 Tüllengehäuse hoch, 1xM25 seitlicher Kabelabgang, für 2 Bügel (am Unterteil)
MAO 50.25 ILME Ilme MA-66.40 Tüllengehäuse hoch, 1xM25 seitlicher Kabelabgang, für 2 Bügel (am Unterteil)
Artikel-Nr.:
     52L5J-160569
Hersteller:
     ILME
Herst.-Nr.:
     "MAO 50.25"
EAN/GTIN:
     8015747050753
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
MAO 50.25 ILME Ilme MA-66.40 Tüllengehäuse hoch, 1xM25 seitlicher Kabelabgang, für 2 Bügel (am Unterteil) Verschraubung M25 Klemmbereich 9,0mm - 17,0mm: Typ: Ilme MA-Tüllengehäuse 66.40 Bauform: hoch Serie: für 2 Bügel (am Unterteil) Verriegelungsart: Verriegelungsart: Bügelverriegelung Bügelform: Querbügel Kabelabgang: Abgang: seitlicher Kabelabgang Anzahl: 1 Gewinde: M25 Passende Verschraubung: M25 Verschraubung Klemmbereich: passende Verschraubung: ca. 9,0mm - 17,0mm Maße: Länge: 82,0mm Breite: 56,0mm Höhe: 75,0mm Temperaturbereich: -40°C bis 125°C Schutzart: IP65 Schutzart NEMA: 4/4X/12 Werkstoff: Gehäuse: Aluminium Druckguss (Al) Gehäuseoberfläche: pulverbeschichtet Farbe: Farbton: fenstergrau RAL 7040 Merkmale: - Metallgehäuse für industrielle Anwendungen.
Weitere Suchbegriffe: tüllengehäuse ilme, steckergehäuse, Ilme Steckverbinder, Ilme Steckverbinder Gehäuse, Ilme Gehäuse Baugröße 66.40 schmal (32A)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 12,26*
€ 17,54*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,99*
€ 21,57*
€ 6,90*
ab € 14,72*
€ 35,50*
Lager 52L5J
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 26,09*
€ 49,85*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.