Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CX 01 YF ILME Ilme CX-01 200 Ampere Modul Buchseneinsatz (F) Crimpanschluss, 1-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CX 01 YF ILME Ilme CX-01 200 Ampere Modul Buchseneinsatz (F) Crimpanschluss, 1-polig
CX 01 YF ILME Ilme CX-01 200 Ampere Modul Buchseneinsatz (F) Crimpanschluss, 1-polig
Artikel-Nr.:
     52L5J-160602
Hersteller:
     ILME
Herst.-Nr.:
     "CX 01 YF"
EAN/GTIN:
     8015747168052
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc steckverbinder
CX 01 YF ILME Ilme CX-01 200 Ampere Modul Buchseneinsatz (F) Crimpanschluss, 1-polig 1000V, 200A: Typ: 200 Ampere Crimpmodul Bauart: Buchseneinsatz (F) Polzahl: 1-polig Anschlusstechnik: Crimpanschluss Bemessungsspannung: Spannung: 1000V nach UL: 600V nach CSA: 600V Bemessungsstrom: Strom: 200A Bemessungsstoßspannung: 8kV Verschmutzungsgrad: 3 Isolationswiderstand: größer gleich10GOhm Querschnitt: mm2 : 16 mm2 - 70 mm2 AWG: AWG5 - AWG0 Temperaturbereich: -40°C bis 125°C Steckzyklen: größer gleich500 Passend für: Modularhalterung (mit mind. 2 Aufnahmen), Kontakt 200 Ampere Werkstoff: Isolierstoff: Polycarbonat (PC) Farbe: Farbton: kieselgrau RAL 7032 Zulassungen / Normen: Brandverhalten nach UL: V0 nach UL94
Weitere Suchbegriffe: Ilme Steckverbinder, Ilme MIXO Modulareinsätze, Ilme Leistungs- und PE-Modulareinsätze
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 4,05*
€ 5,97*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,01*
€ 7,30*
€ 6,90*
ab € 3,53*
€ 9,02*
Lager 52L5J
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 8,76*
€ 17,94*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 8,34*
€ 20,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.