| |
|
| Artikel-Nr.: 52L5J-160833 Herst.-Nr.: "MHP 32.250" EAN/GTIN: 8015747055079 |
| |
|
| | |
| MHP 32.250 ILME Ilme MH-77.62 Sockelgehäuse hoch, 2xM50 seitlicher Kabelabgang, mit 2 Querbügeln Verschraubung M50 Klemmbereich 27,0mm - 35,0mm: Typ: Ilme MH-Sockelgehäuse 77.62 Bauform: hoch Serie: mit 2 Querbügeln Verriegelungsart: Verriegelungsart: Bügelverriegelung Bügelart: C-TYPE Verriegelungsbügel Bügelform: Querbügel Bügelmenge: 2 Kabelabgang: Abgang: seitlicher Kabelabgang Anzahl: 2 Gewinde: M50 Passende Verschraubung: M50 Verschraubung Klemmbereich: passende Verschraubung: ca. 27,0mm - 35,0mm Befestigungsmaße: Anschraubloch Anzahl: 4 Anschraubloch Durchmesser: 5,5mm Länge: 112,0mm Breite: 67,0mm Maße: Länge: 125,0mm Breite: 84,0mm Höhe: 90,0mm Temperaturbereich: -40°C bis 125°C Schutzart: IP65 Schutzart NEMA: 4/4X/12 Werkstoff: Gehäuse: Aluminium Druckguss (Al) Gehäuseoberfläche: pulverbeschichtet Verriegelungsbügel: Kunststoff + Edelstahl Farbe: Farbton: fenstergrau RAL 7040 Merkmale: - Metallgehäuse für industrielle Anwendungen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ilme Steckverbinder, Ilme Steckverbinder Gehäuse, Ilme Gehäuse Baugröße 77.62 breit (32B) |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 28,98* | € 40,18* | | | | | | | | 4 | | € 6,90* | ab € 29,55* | € 47,00* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 36,28* | € 48,44* | | | | Lager 52L5J | 5 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 63,38* | € 113,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52L5J | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 52L5J | | Versand: Lager 52L5J | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|