Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MFO 50.25 ILME Ilme MF-66.40 Tüllengehäuse hoch, 1xM25 seitlicher Kabelabgang, für 2 Bügel (am Unterteil)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MFO 50.25 ILME Ilme MF-66.40 Tüllengehäuse hoch, 1xM25 seitlicher Kabelabgang, für 2 Bügel (am Unterteil)
MFO 50.25 ILME Ilme MF-66.40 Tüllengehäuse hoch, 1xM25 seitlicher Kabelabgang, für 2 Bügel (am Unterteil)
Artikel-Nr.:
     52L5J-160842
Hersteller:
     ILME
Herst.-Nr.:
     MFO 50.25
EAN/GTIN:
     8015747102148
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
ILME Ilme MA-66.40 Tüllengehäuse | Produktgruppe: Baugröße 66.40 schmal (32A) | Serie: für 2 Bügel (am Unterteil)
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Kabelabgang Anzahl:
1
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP65
Breite:
56,0mm
Schutzart NEMA:
4/4X/12
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium Druckguss (Al)
Verriegelungsart:
Bügelverriegelung
Bauform:
hoch
Kabelabgang:
seitlicher Kabelabgang
Verriegelungssystem Bügelform:
Querbügel
Bauart:
Tüllengehäuse
Serie:
für 2 Bügel (am Unterteil)
Kabelabgang Gewinde:
M25
Typ:
Ilme MA-Tüllengehäuse 66.40
Baugröße:
Ilme MA-66.40
Farbe:
fenstergrau RAL 7040
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 9,48*
€ 13,59*
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 9,72*
€ 13,92*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,63*
€ 16,70*
10
€ 6,90*
ab € 12,80*
€ 17,65*
Lager 52L5J
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 17,49*
€ 39,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 200 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ILME
MAO 50.25
ab € 12,23*
Ähnlich
ILME
MAO 50.32
ab € 13,06*
Ähnlich
ILME
MFO 50.32
ab € 10,41*
Ähnlich
ILME
CAO 50.21
ab € 12,17*
Ähnlich
ILME
CAO 50.29
ab € 13,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.