Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CDFJD 1.0 ILME Ilme CD-Crimpkontakt Nip-vergoldet Kontaktbuchse (F) 1mm² AWG18 gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CDFJD 1.0 ILME Ilme CD-Crimpkontakt Nip-vergoldet Kontaktbuchse (F) 1mm² AWG18 gold
CDFJD 1.0 ILME Ilme CD-Crimpkontakt Nip-vergoldet Kontaktbuchse (F) 1mm² AWG18 gold
Artikel-Nr.:
     52L5J-160923
Hersteller:
     ILME
Herst.-Nr.:
     "CDFJD 1.0"
EAN/GTIN:
     8015747063111
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker
CDFJD 1.0 ILME Ilme CD-Crimpkontakt Nip-vergoldet Kontaktbuchse (F) 1 mm2 AWG18 gold Werkstoff Kupferlegierung: Typ: Ilme CD-Crimpkontakt Nip-vergoldet Bauart: Kontaktbuchse (F) Bauform: gedrehter Kontakt Anschlusstechnik: Crimpanschluss Querschnitt: mm2 : 1 mm2 AWG: AWG18 Bemessungsstrom: 10A Durchgangswiderstand: kleiner als 3,0mOhm Kontaktmaße: Kontaktdurchmesser: 1,6mm Kontaktlänge: 21,6mm Kontaktbohrung Durchmesser: 1,45mm Abisolierlänge: 8,0mm Steckzyklen: größer gleich500 Werkstoff: Kontakt: Kupferlegierung Kontaktoberfläche: vergoldet (NiP Legierung) Farbe: Farbton: gold Merkmale: - Hohe Beständigkeit und Haltbarkeit. - Äquivalente Stromtragfähigkeit der Nip-Kontakte gegenüber Goldkontakten. - Sichere und zuverlässige Datenübertragung durch niedrige Durchgangswiederstände.
Weitere Suchbegriffe: Ilme Steckverbinder, Ilme Kontakte / Crimpkontakte, Ilme D-Crimpkontakte
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 5,00*
ab € 0,47955*
€ 0,62955*
13 Tage
unbekannt
200
€ 6,99*
ab € 0,47*
€ 0,63*
200
Frei Haus
ab € 0,4991*
€ 0,6591*
22 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,59*
€ 0,77*
Lager 52L5J
6 Tage
9
1
€ 6,95*
ab € 0,92*
€ 2,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.