Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CDMJD 1.5 ILME Ilme CD-Crimpkontakt Nip-vergoldet Kontaktstift (M) 1,5mm² AWG16 gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CDMJD 1.5 ILME Ilme CD-Crimpkontakt Nip-vergoldet Kontaktstift (M) 1,5mm² AWG16 gold
CDMJD 1.5 ILME Ilme CD-Crimpkontakt Nip-vergoldet Kontaktstift (M) 1,5mm² AWG16 gold
Artikel-Nr.:
     52L5J-160927
Hersteller:
     ILME
Herst.-Nr.:
     "CDMJD 1.5"
EAN/GTIN:
     8015747066136
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Kontaktstift
CDMJD 1.5 ILME Ilme CD-Crimpkontakt Nip-vergoldet Kontaktstift (M) 1,5 mm2 AWG16 gold Werkstoff Kupferlegierung: Typ: Ilme CD-Crimpkontakt Nip-vergoldet Bauart: Kontaktstift (M) Bauform: gedrehter Kontakt Anschlusstechnik: Crimpanschluss Querschnitt: mm2 : 1,5 mm2 AWG: AWG16 Bemessungsstrom: 10A Durchgangswiderstand: kleiner als 3,0mOhm Kontaktmaße: Kontaktdurchmesser: 1,6mm Kontaktlänge: 25,0mm Kontaktbohrung Durchmesser: 1,8mm Abisolierlänge: 8,0mm Steckzyklen: größer gleich500 Werkstoff: Kontakt: Kupferlegierung Kontaktoberfläche: vergoldet (NiP Legierung) Farbe: Farbton: gold Merkmale: - Hohe Beständigkeit und Haltbarkeit. - Äquivalente Stromtragfähigkeit der Nip-Kontakte gegenüber Goldkontakten. - Sichere und zuverlässige Datenübertragung durch niedrige Durchgangswiederstände.
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker ilme, crimpstecker, Ilme Steckverbinder, Ilme Kontakte / Crimpkontakte, Ilme D-Crimpkontakte
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 5,00*
ab € 0,46955*
€ 0,61955*
16 Tage
unbekannt
200
€ 6,99*
ab € 0,46*
€ 0,62*
200
Frei Haus
ab € 0,4887*
€ 0,6487*
21 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,50*
€ 0,66*
Lager 52L5J
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 0,82*
€ 1,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.