Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MFV 50.25 ILME Ilme MF-66.40 Tüllengehäuse hoch, 1xM25 gerader Kabelabgang, für 2 Bügel (am Unterteil)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MFV 50.25 ILME Ilme MF-66.40 Tüllengehäuse hoch, 1xM25 gerader Kabelabgang, für 2 Bügel (am Unterteil)
MFV 50.25 ILME Ilme MF-66.40 Tüllengehäuse hoch, 1xM25 gerader Kabelabgang, für 2 Bügel (am Unterteil)
Artikel-Nr.:
     52L5J-160990
Hersteller:
     ILME
Herst.-Nr.:
     MFV 50.25
EAN/GTIN:
     8015747102131
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
ILME Ilme MA-66.40 Tüllengehäuse | Produktgruppe: Baugröße 66.40 schmal (32A) | Serie: für 2 Bügel (am Unterteil)
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Kabelabgang Anzahl:
1
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP65
Breite:
56,0mm
Schutzart NEMA:
4/4X/12
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium Druckguss (Al)
Verriegelungsart:
Bügelverriegelung
Bauform:
hoch
Kabelabgang:
gerader Kabelabgang
Verriegelungssystem Bügelform:
Querbügel
Bauart:
Tüllengehäuse
Serie:
für 2 Bügel (am Unterteil)
Kabelabgang Gewinde:
M25
Typ:
Ilme MA-Tüllengehäuse 66.40
Baugröße:
Ilme MA-66.40
Farbe:
fenstergrau RAL 7040
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 9,78*
€ 14,91*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 13,70*
€ 19,67*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,77*
€ 24,11*
Lager 52L5J
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 25,14*
€ 55,47*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,47*
€ 66,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,96*
€ 65,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,16*
€ 58,50
pro Stück
ab 15 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
ab 30 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 60 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 120 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ILME
CFV 50.29
ab € 25,32*
Ähnlich
ILME
MAV 50.25
ab € 12,68*
Ähnlich
ILME
MAV 50.32
ab € 13,05*
Ähnlich
ILME
MFV 50.32
ab € 11,33*
Ähnlich
ILME
CAV 50.21
ab € 12,61*
Ähnlich
ILME
CAV 50.29
ab € 12,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.