Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MFV 24 G32 ILME Ilme MF-104.27 Kupplungsgehäuse hoch, 1xM32 gerader Kabelabgang, mit 2 Querbügeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MFV 24 G32 ILME Ilme MF-104.27 Kupplungsgehäuse hoch, 1xM32 gerader Kabelabgang, mit 2 Querbügeln
MFV 24 G32 ILME Ilme MF-104.27 Kupplungsgehäuse hoch, 1xM32 gerader Kabelabgang, mit 2 Querbügeln
Artikel-Nr.:
     52L5J-161131
Hersteller:
     ILME
Herst.-Nr.:
     MFV 24 G32
EAN/GTIN:
     8015747152181
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
ILME Ilme MA-104.27 Kupplungsgehäuse | Produktgruppe: Baugröße 104.27 breit (24B) | Serie: mit 2 Querbügeln
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Kabelabgang Anzahl:
1
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP65
Schutzart NEMA:
4/4X/12
Breite:
43,0mm
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium Druckguss (Al)
Verriegelungsart:
Bügelverriegelung
Bauform:
hoch
Kabelabgang:
gerader Kabelabgang
Bauart:
Kupplungsgehäuse
Verriegelungssystem Bügelform:
Querbügel
Serie:
mit 2 Querbügeln
Kabelabgang Gewinde:
M25
Typ:
Ilme MA-Kupplungsgehäuse 104.27
Baugröße:
Ilme MA-104.27
Farbe:
fenstergrau RAL 7040
Werkstoff Verriegelungsbügel:
Kunststoff + Edelstahl
Kategorie-Typ:
Baugröße 104.27 breit (24B) Standard
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 6,90*
ab € 20,45*
€ 30,66*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 23,89*
€ 32,75*
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 24,64*
€ 33,58*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 29,54*
€ 39,73*
Lager 52L5J
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 44,46*
€ 93,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,27*
€ 110,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,81*
€ 109,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,28*
€ 106,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,63*
€ 100,71
pro Stück
ab 15 Stück
€ 76,17*
€ 90,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,67*
€ 86,48
pro Stück
ab 30 Stück
€ 64,59*
€ 76,86
pro Stück
ab 60 Stück
€ 56,53*
€ 67,27
pro Stück
ab 120 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ILME
MAV 24 G25
ab € 23,12*
Ähnlich
ILME
MFV 24 G25
ab € 20,43*
Ähnlich
ILME
MAV 24 G32
ab € 23,58*
Ähnlich
ILME
MFV 24 G40
ab € 19,46*
Ähnlich
ILME
MAV 24 G40
ab € 27,34*
Ähnlich
ILME
CAV 24 G
ab € 22,95*
Ähnlich
ILME
CAV 24 G29
ab € 23,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.