Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MHVS 24.32 ILME Ilme MH-104.27 Tüllengehäuse niedrig, 1xM32 gerader Kabelabgang, für 2 Bügel (am Unterteil)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MHVS 24.32 ILME Ilme MH-104.27 Tüllengehäuse niedrig, 1xM32 gerader Kabelabgang, für 2 Bügel (am Unterteil)
MHVS 24.32 ILME Ilme MH-104.27 Tüllengehäuse niedrig, 1xM32 gerader Kabelabgang, für 2 Bügel (am Unterteil)
Artikel-Nr.:
     52L5J-161160
Hersteller:
     ILME
Herst.-Nr.:
     "MHVS 24.32"
EAN/GTIN:
     8015747152792
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
MHVS 24.32 ILME Ilme MH-104.27 Tüllengehäuse niedrig, 1xM32 gerader Kabelabgang, für 2 Bügel (am Unterteil) EMV-Verschraubung M32 Klemmbereich 11,0mm - 21,0mm: Typ: Ilme MH-Tüllengehäuse EMV 104.27 Bauform: niedrig Serie: für 2 Bügel (am Unterteil) Verriegelungsart: Verriegelungsart: Bügelverriegelung Bügelform: Querbügel Kabelabgang: Abgang: gerader Kabelabgang Anzahl: 1 Gewinde: M32 Passende Verschraubung: M32 EMV-Verschraubung Klemmbereich: passende Verschraubung: ca. 11,0mm - 21,0mm Maße: Länge: 120,0mm Breite: 43,0mm Höhe: 68,0mm Temperaturbereich: -40°C bis 125°C Schutzart: IP65 Schutzart NEMA: 4/4X/12 Werkstoff: Gehäuse: Aluminium Druckguss (Al) Gehäuseoberfläche: chromatiert Verriegelungsbügel: Kunststoff + Edelstahl Farbe: Farbton: fenstergrau RAL 7040 Merkmale: - Gehäuse für erhöhte EMV-Anforderungen.
Weitere Suchbegriffe: ilme steckergehäuse, steckergehäuse, gehäuse: für hdc-steckverbinder, Ilme Steckverbinder, Ilme Steckverbinder Gehäuse, Ilme Gehäuse Baugröße 104.27 breit (24B)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 8,41*
€ 12,15*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,33*
€ 14,85*
€ 6,90*
ab € 7,22*
€ 22,62*
Lager 52L5J
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 18,09*
€ 35,78*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.