Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CMSHF 10 ILME Ilme CMSH mit 2 Schaltkontakte Buchseneinsatz (F) Käfigzugfederanschluss, 12-polig 10/2+PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CMSHF 10 ILME Ilme CMSH mit 2 Schaltkontakte Buchseneinsatz (F) Käfigzugfederanschluss, 12-polig 10/2+PE
CMSHF 10 ILME Ilme CMSH mit 2 Schaltkontakte Buchseneinsatz (F) Käfigzugfederanschluss, 12-polig 10/2+PE
Artikel-Nr.:
     52L5J-161527
Hersteller:
     ILME
Herst.-Nr.:
     "CMSHF 10"
EAN/GTIN:
     8015747213967
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc steckverbinder
CMSHF 10 ILME Ilme CMSH mit 2 Schaltkontakte Buchseneinsatz (F) Käfigzugfederanschluss, 12-polig 10/2+PE 830V - 500V Steuerkontakt, 16A: Typ: CMSH-10/2 Käfigzugfederanschluss Bauart: Buchseneinsatz (F) Polzahl: 12-polig 10/2+PE Beschriftung: 1 - 24 Anschlusstechnik: Käfigzugfederanschluss Bemessungsspannung: Leistungskontakt: 830V Steuerkontakt: 500V nach UL: 600V nach CSA: 600V Bemessungsstrom: Strom: 16A Bemessungsstoßspannung: 8kV/6KV Verschmutzungsgrad: 3 Durchgangswiderstand: kleiner als 3,0mOhm Isolationswiderstand: größer gleich10GOhm Querschnitt: mm2 : 0,14 mm2 - 2,5 mm2 AWG: AWG26 - AWG14 Abisolierlänge: Länge: 9,0mm - 11,0mm Temperaturbereich: -40°C bis 125°C Steckzyklen: größer gleich500 Passend für: Gehäuse 104.27 (Größe 24B) Werkstoff: Isolierstoff: Polycarbonat (PC) Kontakt: Kupferlegierung Kontaktoberfläche: versilbert (Ag) Farbe: Farbton: kieselgrau RAL 7032 Zulassungen / Normen: Brandverhalten nach UL: V0 nach UL94 Merkmale: - Der Kontakteinsatz der Baureihe CKSH ist mit der Schnellanschlusstechnik SQUICH ausgestattet. Diese Anschlusstechnik bietet einen intuitiven und schnellen Anschluss des Steckverbinders. - Die Käfigzugfedern ist absolut vibrationsfest und wartungsfrei und eignen sich somit auch für Anwendungen im Bereich der EN 61373. - Die zusätzliche Prüföffnung der Anschlusstaster ermöglicht dem Anwender ein Messen und Prüfen im angeschlossenen und eingebauten Zustand des Steckverbinders. - RoHS-Konform mit Ausnahme 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei.
Weitere Suchbegriffe: Ilme Steckverbinder, Ilme Steckverbinder Einsätze, Ilme Einsätze für Bemessungsspannung bis 830V(Serie HvE / HvES)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 9,87*
€ 14,19*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,12*
€ 14,54*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,18*
€ 17,45*
€ 6,90*
ab € 8,77*
€ 21,40*
Lager 52L5J
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 21,32*
€ 41,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.