| |
|
| Artikel-Nr.: 52L5J-161738 Herst.-Nr.: "CQM 21" EAN/GTIN: 8015747235488 |
| |
|
| | |
| CQM 21 ILME Ilme CQ Stifteinsatz (M) Crimpanschluss, 21-polig AC 50V / DC 120V, 6,5A: Typ: CQ-21 Crimpanschluss Bauart: Stifteinsatz (M) Polzahl: 21-polig Beschriftung: 1 - 21 Anschlusstechnik: Crimpanschluss Bemessungsspannung: AC/DC: AC 50V/DC 120V Bemessungsstrom: Strom: 6,5A Bemessungsstoßspannung: 0,8kV Verschmutzungsgrad: 3 Durchgangswiderstand: kleiner als 4,0mOhm Isolationswiderstand: größer gleich10GOhm Querschnitt: mm2 : 0,09 mm2 - 0,52 mm2 AWG: AWG28 - AWG20 Temperaturbereich: -40°C bis 125°C Steckzyklen: größer gleich500 Passend für: Gehäuse 21.21 (Größe 3A, Kontakt D-Sub gedreht ) Werkstoff: Isolierstoff: Polycarbonat (PC) Dichtung: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) Farbe: Farbton: kieselgrau RAL 7032 Zulassungen / Normen: Brandverhalten nach UL: V0 nach UL94 Merkmale: - Passende gedrehte D-Sub Crimpkontakte (Buchse) vergoldet müssen separat bestellt werden. - Platzsparender und kompakter Aufbau. - RoHS-Konform mit Ausnahme 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ilme Steckverbinder, Ilme Steckverbinder Einsätze, Ilme Einsätze für quadratische Bauform (Serie 3A) |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 40 | | € 7,90* | ab € 3,71* | € 4,86* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 3,62* | € 5,31* | | | | | 21 Tage | | | 40 | | € 4,95* | ab € 4,45* | € 5,71* | | | | | | | | 40 | | € 6,90* | ab € 3,66* | € 6,01* | | | | Lager 52L5J | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 7,74* | € 15,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52L5J | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 52L5J | | Versand: Lager 52L5J | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|