Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Patchkabel
>
Artikel
CW 0.5 JM8 ILME RJ45 Patchkabel Cat. 5 gerade, 4x2
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
52L5J-162008
Hersteller:
ILME
Herst.-Nr.:
"CW 0.5 JM8"
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
CW 0.5 JM8 ILME RJ45 Patchkabel Cat. 5 gerade, 4x2 Bauform Seite 1 RJ45 Steckverbinder IP20: Typ: RJ45 Patchkabel Cat. 5 Bauform: gerade Ausführung Seite 1: Steckverbinder: RJ45 Steckverbinder Schutzart: IP20 Ausführung Seite 2: Steckverbinder: freies Leitungsende Kabelangaben: Aderanzahl: 8 Aufbau AWG: 4x2 Kabellänge: 0,5 Meter Schirmung: voll geschirmt, 360° Schirmkontakt Nennspannung: 50V Temperaturbereich: -40°C bis 120°C Schutzart: IP20 Farbe Mantel: grün
... >
Ilme Steckverbinder
>
Ilme Werkzeug und Zubehör
>
Ilme Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
patchkabel 0,5m cat5 grün
,
patch kabel
,
patch-kabel grün
,
Ilme Steckverbinder
,
Ilme Werkzeug und Zubehör
,
Ilme Zubehör
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,12*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,66*
€ 63,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,07*
€ 63,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 15 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
ab 30 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
ab 60 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen