| |
|
| Artikel-Nr.: 52L5J-163325 Herst.-Nr.: 55510020 EAN/GTIN: 4044773745412 |
| |
|
| | |
| 55510020 LAPP Zwischenstutzen M M25x1,5 Innengewinde Sechskant Messing (CuZn) vernickelt Farbe silber: Typ: Zwischenstutzen M Serie: Zwischenstutzen Bauform: Innengewinde Sechskant Gewinde: M25x1,5 Außendurchmesser: 32,0mm Maße: Höhe: 30,0mm Werkstoff: Zwischenstutzen: Messing (CuZn) vernickelt Farbe: Farbton: silber Brandverhalten: -halogenfrei nach IEC 60754-1 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Amphenol Tuchel Industrial GmbH, FLEXA GmbH + Co KG, Georg Schlegel GmbH & Co. KG, HARTING Deutschland, ILME GmbH Deutschland, Phoenix Contact, Stecker Express GmbH, U.I. Lapp GmbH, Kabelverschraubungen, Zwischenstutzen Kabelverschraubungen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 4,837* | € 6,377* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 4,982* | € 6,572* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,07* | € 6,96* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,74* | € 8,76* | | | | Lager 52L5J | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 10,06* | € 17,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52L5J | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 52L5J | | Versand: Lager 52L5J | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|