| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 52L5J-185378 Herst.-Nr.: 52003585 EAN/GTIN: 4044773438390 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 52003585 LAPP-SKINDICHT Verschraubung mit Biegeschutz EMV PG36x1,588 mit Mehrfachdichteinsatz Messing (CuZn) vernickelt Gewindelänge 9,0mm: Typ: Verschraubung mit Biegeschutz EMV Serie: Verschraubung Bauform: mit Mehrfachdichteinsatz Gewinde: PG36x1,588 Gewindelänge: Länge: 9,0mm Schirmdurchmesser: 24,0mm - 26,0mm Maße: Höhe: 109,0mm Schlüsselweite: SW50 / SW50 Klemmbereich: 27,0mm - 30,0mm Temperaturbereich: Einsatzbereich: -20°C bis 80°C Schutzart: IP65 Werkstoff: Verschraubung: Messing (CuZn) vernickelt Druckschraube: Messing (CuZn) vernickelt Druckscheibe: Stahl verzinkt O-Ring: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) Knickschutztülle: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) Farbe: Farbton: silber Kabeltülle: schwarz Merkmale: - Erdungs-Kabelverschraubung. Einsatzgebiete überall wo elektrische Störfelder auftreten können. - Optimaler niederohmiger 360° Schirmkontakt. - Kabelschonende Zugentlastung, perfekte Abdichtung mit Knickschutz. Übereinstimmende Angaben: PG Kabelverschraubungen, Skindicht Verschraubungen, Kabelverschraubungen Metall, Kabelverschraubungen Messing, Kabelverschraubung wasserdicht, Lapp Kabelverschraubungen, PG36 Kabelverschraubungen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung lapp kabel, kabelverschraubungen metall, Amphenol Tuchel Industrial GmbH, FLEXA GmbH + Co KG, Georg Schlegel GmbH & Co. KG, HARTING Deutschland, ILME GmbH Deutschland, Phoenix Contact, Stecker Express GmbH, U.I. Lapp GmbH, Kabelverschraubungen, PG Verschraubungen / Kabelverschraubungen, PG-Kabelverschraubungen Messing |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 41,42* | € 50,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 41,64* | € 51,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 35,84* | € 54,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 57,05281* | € 69,96281* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 52L5J | 5 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 67,82* | € 101,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 52L5J | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 52L5J | ![](/p.gif) | Versand: Lager 52L5J | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|